Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 6.3x 19 Torx30 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 6.3x 19 Torx30 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Produktbild zu DIN7981C 6.3x 19 Torx30 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Skizze zu DIN7981C 6.3x 19 Torx30 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 6.3x 19 Torx30 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Symbol zu DIN7981C 6.3x 19 Torx30 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585
Artikel-Nr.:
     3145-104412382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798106300191400201
EAN/GTIN:
     4044521157450
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
DIN7981C 6.3x 19 Torx30 verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO14585

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
DIN:
7981
d1:
6,3 mm
d2 max.:
12,5 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
4,55 mm
L:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
6,3x19 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschrauben iso 14585 stahl, blechschraube din en iso 14585, iso14585 form c, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1037*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.