Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 3.5x 13 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 3.5x 13 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu DIN7982C 3.5x 13 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu DIN7982C 3.5x 13 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 3.5x 13 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 3.5x 13 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104412418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19499
EAN/GTIN:
     9002732035665
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
DIN7982C 3.5x 13 Torx15 verzinkt Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 15
DIN:
7982
d1:
3,5 mm
d2 max.:
6,8 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
2,1 mm
L:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,5x13 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Innensechsrundblechschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.