Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7983C 4.8x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7983C 4.8x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Produktbild zu DIN7983C 4.8x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Skizze zu DIN7983C 4.8x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 4.8x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 4.8x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Artikel-Nr.:
     3145-104412644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079830140048019
EAN/GTIN:
     4043952542378
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN7983C 4.8x 19 Phillips-KS verzinkt Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051

Ähnlich DIN ISO 7051.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7983
d1:
4,8 mm
d2 max.:
9,5 mm
f:
1,5 mm
Form:
C
ISO:
7051
k:
3 mm
L:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,8x19 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, blechschraube din 7983, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Liko-Blechschrauben, Likoblechschrauben, Linsensenkkopfblechschrauben, Linsensenkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00941*
€ 0,01429*
3 Tage
4950
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0105*
€ 0,0148*
7 Tage
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0151*
2 Tage
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0107*
€ 0,0151*
Lager 3145
3552
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0493*
€ 0,0646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.