Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 3.5x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504K 3.5x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Produktbild zu DIN7504K 3.5x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Skizze zu DIN7504K 3.5x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 3.5x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 3.5x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Artikel-Nr.:
     3145-104414287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075040140035019
EAN/GTIN:
     4043952515990
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN7504K 3.5x 19 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480

Ähnlich EN ISO 15480.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
L:
19 mm
Form:
K
s:
5,5 mm
ISO:
15480
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2:
8,3 mm
d1:
3,5 mm
Material:
Stahl
k:
3,45 mm
lb:
ca. 3 mm
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
Größe:
3,5x19 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN 7504 N, DIN 7504 N, DIN 7504 N Bohrschraube, DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschrauben ohne din, 6kSelbstbohrschrauben, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00811*
€ 0,01205*
7 Tage
10000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00943*
€ 0,01317*
2 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,01068*
€ 0,0142*
8 Tage
10000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,01026*
€ 0,01438*
Lager 3145
1344
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0461*
€ 0,0596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 59,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.