Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 4.2x 16 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504K 4.2x 16 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Produktbild zu DIN7504K 4.2x 16 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Skizze zu DIN7504K 4.2x 16 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 4.2x 16 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 4.2x 16 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Artikel-Nr.:
     3145-104414301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734143016
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN7504K 4.2x 16 verzinkt Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480

Ähnlich EN ISO 15480.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
d1:
4,2 mm
d2:
8,8 mm
Form:
K
für Blechstärke:
1,75 - 3,0 mm
k:
4,25 mm
L:
16 mm
lb:
ca. 4,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
7 mm
ISO:
15480
Größe:
4,2x16 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 4,2x16 stahl, bohrschraube din 7504 k, bohrschraube din 7504 k 4,2x16, 6kSelbstbohrschrauben, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0278*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.