Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN7504K 5.5X 25/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ähnlich DIN7504K 5.5X 25/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
Produktbild zu ähnlich DIN7504K 5.5X 25/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
Skizze zu ähnlich DIN7504K 5.5X 25/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
Symbol zu ähnlich DIN7504K 5.5X 25/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
Symbol zu ähnlich DIN7504K 5.5X 25/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
ETA-13/0178
ETA-12/0086
Artikel-Nr.:
     3145-104414371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95042B655 25
EAN/GTIN:
     4043377254887
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Edelstahlschraube DIN 7504 K
bohrschrauben ohne din
ähnlich DIN7504K 5.5X 25/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm

BI-Metall: Ein spezielles Schweißverfahren verbindet die Edelstahlschraube mit der gehärteten Kohlenstoffstahlspitze

Produktvorteile:
  • Sechskantantrieb für optimale Kraftübertragung und gute Optik
  • Witterungsbeständig
  • Dichtscheibe aus Edelstahl mit aufvulkanisiertem Elastomer
  • mit ETA Zulassung


Weitere Informationen:
k:
5,45 mm
Form:
K
für Blechstärke:
6 mm
Material:
Stahl-Edelstahl
Oberfläche:
BI-Metall A2
d1:
5,5 mm
L:
25 mm
DIN:
7504
d2:
16 mm
Schlüsselweite:
8
Größe:
5,5x25 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Trapezblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben, wellblechschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.