Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN7504K 5.5X 50/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ähnlich DIN7504K 5.5X 50/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
Produktbild zu ähnlich DIN7504K 5.5X 50/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
Skizze zu ähnlich DIN7504K 5.5X 50/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
Symbol zu ähnlich DIN7504K 5.5X 50/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
Symbol zu ähnlich DIN7504K 5.5X 50/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm
ETA-13/0178
ETA-12/0086
Artikel-Nr.:
     3145-104414374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     95042B655 50
EAN/GTIN:
     4043377254917
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Edelstahlschraube DIN 7504 K
bohrschrauben ohne din
ähnlich DIN7504K 5.5X 50/16mm Bi-Metall A2 für Blechstärke bis 6 mm

BI-Metall: Ein spezielles Schweißverfahren verbindet die Edelstahlschraube mit der gehärteten Kohlenstoffstahlspitze

Produktvorteile:
  • Sechskantantrieb für optimale Kraftübertragung und gute Optik
  • Witterungsbeständig
  • Dichtscheibe aus Edelstahl mit aufvulkanisiertem Elastomer
  • mit ETA Zulassung


Weitere Informationen:
DIN:
7504
Oberfläche:
BI-Metall A2
Form:
K
k:
5,45 mm
d2:
16 mm
Material:
Stahl-Edelstahl
d1:
5,5 mm
L:
50 mm
für Blechstärke:
6 mm
Schlüsselweite:
8
Größe:
5,5x50 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Trapezblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben, wellblechschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,3227*
€ 0,4278*
Lager 3145
250
250
Frei Haus
ab € 1,132*
€ 1,342*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,332*
€ 1,58508
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 335,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.