| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104419442 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 075000160040006 EAN/GTIN: 4043952717967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN7500ME (MZ) M 4x 6 Pozidriv 2 verzinkt gewindefurchende Senkschraube
Mit metrischem Gewinde und Senkkopf nach ISO7046, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet. Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.
Anwendung: Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antrieb: | PZ 2 | DIN: | 7500 | d1: | 4 mm | d2: | 8,4 mm | Form: | M | Gewindeform: | M | k: | 2,7 mm | L: | 6 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Größe: | M4x 6 mm | Kopfform: | Senkkopf | Gewinde: | Blechgewinde |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 965, DIN EN ISO 7046, ISO 7046, Kreuzschlitzschraube DIN 965, Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 7500 m4x6, din 965, din965 3x6, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Selbstformschrauben, Senkfurchschrauben, gewindefurchende Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,00722* | € 0,01071* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,00815* | € 0,01127* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,00795* | € 0,01155* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 0,00851* | € 0,01183* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,0284* | € 0,0373* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|