Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500ME (MT) M 6x12 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Senkschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500ME (MT) M 6x12 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Senkschr.
Produktbild zu DIN7500ME (MT) M 6x12 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Senkschr.
Skizze zu DIN7500ME (MT) M 6x12 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Senkschr.
Symbol zu DIN7500ME (MT) M 6x12 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Senkschr.
Symbol zu DIN7500ME (MT) M 6x12 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Senkschr.
Artikel-Nr.:
     3145-104419570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0659500100600012000001
EAN/GTIN:
     4001796671142
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
DIN7500ME (MT) M 6x12 Torx 30 verzinkt gewindefurchende Senkschr.

Mit metrischem Gewinde und Senkkopf nach ISO14581, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
DIN:
7500
d1:
6 mm
d2:
11,3 mm
Form:
M
Gewindeform:
M
k:
3,3 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6x12 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m6x12, din en iso 14581, iso 14581 m6, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Innensechsrundschrauben, Selbstformschrauben, Senkfurchschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0367*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.