Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schlitzschraube
>
DIN 963
>
Artikel
~ISO2009 4.8 M 4x 6 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104420104
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
096304000060000201
EAN/GTIN:
4044521062525
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 4x 6 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
DIN963A / Ähnlich ISO 2009.
Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,2 mm
L:
6 mm
Material:
Stahl
n:
1 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
0,8 mm
Größe:
M 4x 6 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
... >
Schlitzschrauben
>
Senkschrauben ähnl. ISO2009/DIN 963A
>
Senkschraube ähnl. ISO 2009/DIN 963A - 4.8 Stahl v
Weitere Suchbegriffe:
Schlitzschraube DIN 963
,
Senkkopfschraube DIN 963
,
Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009
,
Senkkopfschraube ISO 2009
,
Senkschraube DIN 963
,
Senkschraube DIN EN ISO 2009
,
Senkschraube ISO 2009
,
din 963 m4x6
,
din 963
,
din 963 4.8
,
Eisenschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Längsschlitzschrauben
,
M4x6
,
Schlitzschrauben
,
Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0319*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 6,0 x 1,0 x 25 mm Schlitz
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
DIN985/ 6 M 4 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
ab € 0,00807*
Zubehör
ISO4032/ 8 M 4 verzinkt Sechskantmutter
k.A.
ab € 0,00469*
Zubehör
ISO7089 200HV M 4 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00969*
Zubehör
WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen