Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 4x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 4x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 4x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 4x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 4x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 4x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8517
EAN/GTIN:
     9002730943009
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 4x 30 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,2 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
n:
1 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
0,8 mm
Größe:
M 4x 30 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, m4 x 30 din 963, din 963, din 963 4.8, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M4x30, Schlitzschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0447*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00807*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00469*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00969*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.