Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 M 3x 12 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 M 3x 12 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 M 3x 12 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 M 3x 12 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 3x 12 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 3x 12 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637000030012
EAN/GTIN:
     4043952708521
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 M 3x 12 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
1,65 mm
L:
12 mm
Material:
Messing
n:
0,8 mm
Oberfläche:
blank
t mind.:
0,6 mm
Größe:
M 3x 12 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,033*
4 Tage
4000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0289*
€ 0,0393*
1 Tag
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0322*
€ 0,0413*
6 Tage
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0414*
Lager 3145
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1334*
€ 0,1594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 159,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
0334MS
ab € 0,0457*
Zubehör
k.A.
070897000030000
ab € 0,00336*
Zubehör
WGB
1595910300
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.