Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7046-1 4.8 M 3x 4 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 4 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 4 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Skizze zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 4 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 4 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 3x 4 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     665V00030004
EAN/GTIN:
     8056689362764
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-1 4.8 M 3x 4 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Senkschraube (DIN965A)

DIN965A / Ähnlich ISO 7046-1.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
965
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
1
Gewindeform:
M
ISO:
7046
k max.:
1,65 mm
L:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 3x 4 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00959*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.