Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7045 4.8 M 2.5x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7045 4.8 M 2.5x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ~ISO7045 4.8 M 2.5x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ~ISO7045 4.8 M 2.5x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 4.8 M 2.5x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 4.8 M 2.5x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854140025005
EAN/GTIN:
     4043952549377
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
~ISO7045 4.8 M 2.5x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)

DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7985
d1:
2,5 mm
d2:
5 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7045
k max.:
2 mm
L:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 2.5x 5 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben din 7985, din 7985, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M2.5x5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65658
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00358*
€ 0,00526*
1 Tag
54600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00397*
€ 0,00553*
6 Tage
78000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00407*
€ 0,00567*
6 Tage
78000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00427*
€ 0,00637*
Lager 3145
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0184*
€ 0,0243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.