Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN444 LB 4.6 M12x120 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN444 LB 4.6 M12x120 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf
Produktbild zu DIN444 LB 4.6 M12x120 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf
Skizze zu DIN444 LB 4.6 M12x120 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf
Symbol zu DIN444 LB 4.6 M12x120 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf
Artikel-Nr.:
     3145-104423638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     44412012046E0
EAN/GTIN:
     9002730654257
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN444 LB 4.6 M12x120 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf

Augenschrauben können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zum Verbinden, Spannen und Verriegeln.
Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge.

Weitere Informationen:
DIN:
444
d1:
12 mm
d2:
12 mm
d3:
25 mm
Festigkeitsklasse:
4.6
Form:
LB
Gewindeform:
M
L:
120 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s max.:
14 mm
Größe:
M12x120 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m12, augenschraube din 444, Augbolzen, Augenschrauben, Bullaugenschrauben, Lukenschrauben, M12x120, Ringschrauben, Ösen-Schrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,545*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,695*
€ 7,96705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,355*
€ 7,56245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,125*
€ 7,28875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,935*
€ 7,06265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,645*
€ 6,71755
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,545*
€ 5,40855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.