Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M12x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M12x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu ISO4014 8.8 M12x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu ISO4014 8.8 M12x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 8.8 M12x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 8.8 M12x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104423820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734238200
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M12x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
b:
30 mm
E:
20,03 mm
s:
18 mm
L:
65 mm
d1:
12 mm
Material:
Stahl
ISO:
4014
Oberfläche:
verzinkt-blau
k:
7,5 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8.8
Größe:
M12x 65 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 8.8 m 12 x 65 galv. verzinkt, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,464*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,18*
Zubehör
k.A.
664
ab € 0,0638*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1658*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0524*
Zubehör
k.A.
1800012
ab € 0,1994*
Zubehör
k.A.
20664
ab € 0,0582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.