Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 4x 12 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 4x 12 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 4x 12 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 4x 12 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 4x 12 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 4x 12 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104423930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4528
EAN/GTIN:
     9002730816914
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 4x 12 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8.8
DIN:
933
L:
12 mm
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
s:
7 mm
k:
2,8 mm
ISO:
4017
d1:
4 mm
E:
7,66 mm
Größe:
M 4x 12 mm
Gewindeform:
M
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 4 x 12, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M4x12, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0339*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.