Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M12x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M12x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 8.8 M12x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 8.8 M12x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M12x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M12x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734240135
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M12x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8.8
s:
18 mm
E:
20,03 mm
Gewindeform:
M
d1:
12 mm
k:
7,5 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
4017
Material:
Stahl
L:
20 mm
Größe:
M12x 20 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 12 x 20 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M12x20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2136*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,19*
Zubehör
k.A.
664
ab € 0,0638*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1658*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0522*
Zubehör
k.A.
1800012
ab € 0,1994*
Zubehör
k.A.
20664
ab € 0,0579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.