Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8U M12x 55 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8U M12x 55 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 8.8U M12x 55 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 8.8U M12x 55 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8U M12x 55 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8U M12x 55 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178200120055
EAN/GTIN:
     4043952452738
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8U M12x 55 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Feuerverzinkung nach EN 10684.
Unterschnittenes Gewinde.

Weitere Informationen:
ISO:
4017
d1:
12 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
55 mm
Material:
Stahl
E:
20,03 mm
s:
18 mm
Größe:
M12x 55 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M12x55, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2555*
€ 0,3508*
6 Tage
2400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2761*
€ 0,3642*
6 Tage
2400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2965*
€ 0,3865*
2 Tage
2160
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2885*
€ 0,3932*
Lager 3145
247
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,882*
€ 1,072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131260
ab € 5,19*
Zubehör
k.A.
751F00000120
ab € 0,1529*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0805*
Zubehör
k.A.
7089-120-02-200HV
ab € 0,1237*
Zubehör
k.A.
7093-1-120-02-200HV
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.