Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M10x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M10x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M10x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M10x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M10x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40172100120
EAN/GTIN:
     4056054544836
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M10x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
L:
120 mm
s:
16 mm
ISO:
4017
k:
6,4 mm
Gewindeform:
M
E:
17,77 mm
Oberfläche:
A2
d1:
10 mm
Material:
Edelstahl
Größe:
M10x120 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x120, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3815
50
Frei Haus
ab € 0,7535*
€ 1,109*
Lager 3145
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,11*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130960
ab € 4,83*
Zubehör
k.A.
127-2-10
ab € 0,0242*
Zubehör
k.A.
158710SW16A2
ab € 5,082*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1238*
Zubehör
k.A.
980-2-10
ab € 0,468*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.