Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M 6x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M 6x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M 6x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M 6x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M 6x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6796FSTG924
EAN/GTIN:
     4042666087274
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M 6x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Torbandschrauben haben eine Halbrunden und antriebslosen Schraubenkopf mit einem Vierkantansatz unter dem Kopf.

Weitere Informationen:
b:
18 mm
DIN:
603
d1:
6 mm
d2 max.:
16,55 mm
f max.:
4,6 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k max.:
3,88 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
6,48 mm
Größe:
M 6x 30 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m6x30, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M6x30, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1855*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.