Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu ISO4014 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu ISO4014 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141100120060
EAN/GTIN:
     4043952400883
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
E:
20,03 mm
b:
30 mm
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
s:
18 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
12 mm
ISO:
4014
L:
60 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Größe:
M12x 60 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube din 931 10.9 m12 x 60, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M12x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2431*
€ 0,349*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,3296*
€ 0,4596*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,3667*
€ 0,4767*
7 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,3602*
€ 0,4809*
Lager 3145
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,652*
€ 0,822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,18*
Zubehör
k.A.
1000577
ab € 0,103*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6118*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.