Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M12x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M12x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu ISO4014 10.9 M12x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu ISO4014 10.9 M12x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 10.9 M12x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 10.9 M12x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141100120070
EAN/GTIN:
     4043952400906
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M12x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
70 mm
Material:
Stahl
d1:
12 mm
ISO:
4014
s:
18 mm
b:
30 mm
k:
7,5 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
E:
20,03 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M12x 70 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din931 m12x70 10.9, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M12x70, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
50
€ 4,30*
ab € 0,2557*
€ 0,371*
2 Tage
1190
50
€ 5,59*
ab € 0,2842*
€ 0,3942*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2593*
€ 0,397*
7 Tage
1700
50
€ 5,99*
ab € 0,2792*
€ 0,3974*
Lager 3145
79
50
€ 5,90*
ab € 0,788*
€ 1,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,18*
Zubehör
k.A.
1000577
ab € 0,103*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6118*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.