Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M12x140 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M12x140 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu ISO4014 10.9 M12x140 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu ISO4014 10.9 M12x140 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 10.9 M12x140 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 10.9 M12x140 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     401401201400001201
EAN/GTIN:
     4044521340654
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M12x140 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
12 mm
k:
7,5 mm
ISO:
4014
Oberfläche:
verzinkt-blau
E:
20,03 mm
s:
18 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Material:
Stahl
L:
140 mm
b:
36 mm
Größe:
M12x140 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9 m 12x140 galv. verzinkt, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M12x140, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,18*
Zubehör
k.A.
1000577
ab € 0,103*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6118*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.