Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 10.9 M10x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 10.9 M10x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 10.9 M10x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 10.9 M10x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 10.9 M10x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 10.9 M10x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     401701000300001201
EAN/GTIN:
     4044521340739
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 10.9 M10x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
16 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
E:
17,77 mm
k:
6,4 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
L:
30 mm
ISO:
4017
Größe:
M10x 30 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9 m10x30, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M10x30, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2952*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,80*
Zubehör
k.A.
1000576
ab € 0,0644*
Zubehör
k.A.
7089-100-01-300HV
ab € 0,081*
Zubehör
Nord-Lock
881320340100000
ab € 0,4335*
Zubehör
Nord-Lock
881320300100000
ab € 0,2344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.