Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Produktbild zu DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Skizze zu DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Symbol zu DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Datenblatt zu DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104425039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66100081
EAN/GTIN:
     4251063423435
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN580 M 8 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung

Ringschrauben werden oftmals als Befestigungspunkte verwendet. Dazu die Schraube in ein entsprechendes Gewinde vollständig einschrauben undvorzugsweise senkrecht belasten.
Nur für leichte Hebe und Transporttätigkeiten. Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

mit CE Kennzeichen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
8 mm
d2:
20 mm
DIN:
580
Festigkeitsklasse:
C15E
Gewindeform:
M
b:
13 mm
d3:
36 mm
h:
36 mm
d4:
20 mm
Hinweis:
-
Größe:
M 8 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
CE-Kennzeichen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din580 m8 c15e, din 580 c15e, din 580, Baustellensicherheit, Kloben, Klöberl, Ringschrauben. Ösenschrauben, Transportschrauben, Transportösen, Ösen-Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3341*
€ 0,4641*
Lager 3145
553
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,97*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.