Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK8 Ringschraube hochfest M 8 rot mit CE Kennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GK8 Ringschraube hochfest M 8 rot mit CE Kennzeichnung
Produktbild zu GK8 Ringschraube hochfest M 8 rot mit CE Kennzeichnung
Skizze zu GK8 Ringschraube hochfest M 8 rot mit CE Kennzeichnung
Symbol zu GK8 Ringschraube hochfest M 8 rot mit CE Kennzeichnung
Symbol zu GK8 Ringschraube hochfest M 8 rot mit CE Kennzeichnung
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104425051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66200080
EAN/GTIN:
     4251063424289
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
GK8 Ringschraube hochfest M 8 rot mit CE Kennzeichnung

Rot pulverlackiert, Gewinde phosphatiert

Werkstoff:
hochwertiger Vergütungsstahl bzw. Schraubenstahl

Prägung:
WK / Abmessung / WLL / CE / Charge

Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204, 3.1

Hinweis:
Merkmal WLL entspricht Tonnen in geradem Zug.
Es ist erforderlich, Ringschrauben und Ringmuttern in regelmäßigen Abständen, die in den jeweiligen nationalen Normen oder / und der EU-Maschinenrichtlinie festgelegt sind, einer sicherheitstechnischen Überprüfung zu unterziehen. Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Weitere Informationen:
Größe:
M8 mm
Festigkeitsklasse:
GK8
Oberfläche:
Rot pulverlackiert
d4:
20 mm
Gewindeform:
M
d1:
8 mm
Material:
Stahl
d3:
36 mm
d2:
20 mm
h:
36 mm
L:
13 mm
k:
8 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
WLL:
0,8 t
Bezeichnung:
Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.