Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M16x 70 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M16x 70 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M16x 70 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M16x 70 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M16x 70 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M16x 70 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737088160700
EAN/GTIN:
     9002734256785
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M16x 70 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
38 mm
DIN:
931
d1:
16 mm
E:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
10 mm
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
24 mm
Größe:
M16x 70 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Aussensechskantschrauben, M16x70, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,794*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,054*
€ 1,25426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
659
ab € 0,1714*
Zubehör
k.A.
1000048
ab € 0,496*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1306*
Zubehör
k.A.
7089-160-00-200HV
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.