Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 8.8 M14x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 8.8 M14x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 8.8 M14x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 8.8 M14x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M14x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M14x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104425837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734258376
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 8.8 M14x110 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
34 mm
DIN:
931
d1:
14 mm
E:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
8,8 mm
L:
110 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14x110 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 8.8 m14, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, M14x110, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,176*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,556*
€ 1,85164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,486*
€ 1,76834
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,99*
Zubehör
k.A.
751V00000140
ab € 0,1094*
Zubehör
k.A.
1000074
ab € 0,3236*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0853*
Zubehör
k.A.
1005335
ab € 0,3404*
Zubehör
k.A.
7089-140-01-200HV
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.