Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M18x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M18x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M18x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M18x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M18x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M18x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737088180802
EAN/GTIN:
     9002734258628
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M18x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
b:
42 mm
DIN:
931
d1:
18 mm
E:
30,14 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
11,5 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
27 mm
Größe:
M18x 80 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m18x80, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,336*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,786*
€ 2,12534
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 27
ab € 7,69*
Zubehör
k.A.
751V00000180
ab € 0,1909*
Zubehör
k.A.
ab € 0,2328*
Zubehör
k.A.
7089-180-01-200HV
ab € 0,2147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.