Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 8.8 M14x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 8.8 M14x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 8.8 M14x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 8.8 M14x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M14x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M14x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104425972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737088140652
EAN/GTIN:
     9002730817362
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 8.8 M14x 65 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
b:
34 mm
DIN:
931
Festigkeitsklasse:
8.8
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
k:
8,8 mm
E:
24,49 mm
L:
65 mm
d1:
14 mm
s:
22 mm
Größe:
M14x 65 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m14x65 din931, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, M14x65, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,658*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,99*
Zubehör
k.A.
751V00000140
ab € 0,1084*
Zubehör
k.A.
1000074
ab € 0,3236*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0848*
Zubehör
k.A.
1005335
ab € 0,3404*
Zubehör
k.A.
7089-140-01-200HV
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.