Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 6x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 6x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 6x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 6x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 6x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 6x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     093300600100008101
EAN/GTIN:
     4044521007281
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 6x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
6 mm
E:
11,05 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
4 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
10 mm
Größe:
M 6x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, Aussensechskantschrauben, M6x10, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0356*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130290
ab € 4,21*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0122*
Zubehör
k.A.
7089-060-00-200HV
ab € 0,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.