Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 8.8 M12x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 8.8 M12x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 8.8 M12x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 8.8 M12x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8 M12x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8 M12x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104426590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5739088120250
EAN/GTIN:
     9002734265909
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 8.8 M12x 25 blank Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
19 mm
Größe:
M12x 25 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, Aussensechskantschrauben, M12x25, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2156*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131340
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
751000000120
ab € 0,0674*
Zubehör
k.A.
1000044
ab € 0,2452*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0658*
Zubehör
k.A.
7089-120-00-200HV
ab € 0,0739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.