Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M20x180 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M20x180 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M20x180 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M20x180 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M20x180 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M20x180 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0022200002000180000001
EAN/GTIN:
     4001796159855
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M20x180 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
E:
33,35 mm
k:
12,5 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Größe:
M20x180 mm
Material:
Stahl
d1:
20 mm
s:
30 mm
DIN:
933
Gewindeform:
M
ISO:
4017
L:
180 mm
Oberfläche:
blank
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din933 m20x180 8.8, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M20x180, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.