Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 8.8 M14x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 8.8 M14x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 8.8 M14x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 8.8 M14x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8 M14x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8 M14x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104426734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730778151
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 8.8 M14x 20 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
14 mm
E:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
8,8 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14x 20 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m14x20, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M14x20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,97*
Zubehör
k.A.
751V00000140
ab € 0,1094*
Zubehör
k.A.
1000074
ab € 0,3236*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0851*
Zubehör
k.A.
1005335
ab € 0,3404*
Zubehör
k.A.
7089-140-01-200HV
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.