Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 5x 70 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 5x 70 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 5x 70 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 5x 70 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 5x 70 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 5x 70 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4612
EAN/GTIN:
     9002730733198
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 5x 70 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
5 mm
E:
8,79 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
3,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
L:
70 mm
Größe:
M 5x 70 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 galv. verzinkt m5, din 933, din 933 8.8, 5x70, Aussensechskantschrauben, M5x70, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1248*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,24*
Zubehör
k.A.
1000095
ab € 0,0257*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00759*
Zubehör
k.A.
05248
ab € 0,0407*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.