Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 8.8U M10x 35 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 8.8U M10x 35 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 8.8U M10x 35 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 8.8U M10x 35 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8U M10x 35 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8U M10x 35 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104426924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14085
EAN/GTIN:
     9002734269242
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 8.8U M10x 35 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

ISO-passend.
Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.
Feuerverzinkung nach EN 10684.
Unterschnittenes Gewinde.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
DIN:
933
E:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
17 mm
Größe:
M10x 35 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M10x35, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3588*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4788*
€ 0,56977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4288*
€ 0,51027
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131180
ab € 5,07*
Zubehör
k.A.
653
ab € 0,1057*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0555*
Zubehör
k.A.
7089-100-02-200HV
ab € 0,0709*
Zubehör
k.A.
7093-1-100-02-200HV
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.