Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 10.9 M12x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 10.9 M12x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 10.9 M12x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 10.9 M12x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M12x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M12x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104427063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     093101200900001201
EAN/GTIN:
     4044521250786
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 10.9 M12x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
12 mm
L:
90 mm
DIN:
931
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
s:
19 mm
k:
7,5 mm
E:
21,1 mm
b:
30 mm
Größe:
M12x 90 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m12x90 10.9, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M12x90, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0782*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6203*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.