Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M16x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M16x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M16x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M16x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M16x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M16x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104427076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100160080
EAN/GTIN:
     4043952216163
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M16x 80 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
16 mm
L:
80 mm
DIN:
931
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4014
s:
24 mm
k:
10 mm
E:
26,75 mm
b:
38 mm
Größe:
M16x 80 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 10.9 10x80, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M16x80, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 0,4824*
€ 0,7119*
1 Tag
508
25
€ 5,59*
ab € 0,5372*
€ 0,7472*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4893*
€ 0,7526*
6 Tage
725
25
€ 5,99*
ab € 0,5276*
€ 0,7533*
Lager 3145
181
25
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,04*
Zubehör
k.A.
1000579
ab € 0,2468*
Zubehör
k.A.
7089-160-01-300HV
ab € 0,2335*
Zubehör
Nord-Lock
2705
ab € 0,9075*
Zubehör
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.