Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 6x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104427294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03400.15.00.060.035
EAN/GTIN:
     9002730817096
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 6x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d2:
10,5 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
L:
35 mm
s:
4 mm
ISO:
7380
Form:
1
t mind.:
2,08 mm
Größe:
M 6x35 mm
Material:
Stahl
k max.:
3,3 mm
Oberfläche:
blank
d1:
6 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben m6x35 innensechskant, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M6x35, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.