Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 8.8 M 5x 22 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 8.8 M 5x 22 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 5x 22 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 5x 22 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000050022
EAN/GTIN:
     4051426119650
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 8.8 M 5x 22 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
ISO:
4762
d1:
5 mm
b:
22 mm
s:
4 mm
DIN:
912
Größe:
M 5x 22 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
t mind.:
2,5 mm
d2:
8,5 mm
Gewindeform:
M
k:
5 mm
L:
22 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m5x22, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, DIN912, ISK-Schrauben, Imbusschraube, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9500
500
€ 4,30*
ab € 0,0167*
€ 0,0247*
500
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,025*
1 Tag
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0186*
€ 0,0259*
6 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0264*
Lager 3145
539
500
€ 5,90*
ab € 0,0651*
€ 0,086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.