Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7984 08.8 M 8x 10 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN7984 08.8 M 8x 10 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Produktbild zu DIN7984 08.8 M 8x 10 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Produktbild zu DIN7984 08.8 M 8x 10 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Skizze zu DIN7984 08.8 M 8x 10 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN7984 08.8 M 8x 10 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN7984 08.8 M 8x 10 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104428051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030400100800010000001
EAN/GTIN:
     4001796745768
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN7984 08.8 M 8x 10 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant

Mit niedrigem Kopf.

Anwenderbeschränkung:
Diese Schrauben sollten nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte verwendet werden. Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht!
Je nach Wahl des Herstellers sind Ausführungen mit Voll- oder Teilgewindemöglich!

Weitere Informationen:
b:
10 mm
DIN:
7984
d1:
8 mm
d2:
13 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
k:
5 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
5 mm
t max.:
3,8 mm
Größe:
M 8x 10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M8x10, Schlüsselführungsschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0739*
€ 0,0739*
200
€ 5,00*
ab € 0,1266*
€ 0,1266*
200
€ 3,90*
ab € 0,1425*
€ 0,1425*
Lager 3145
701
500
Frei Haus
ab € 0,221*
€ 0,271*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 135,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,54*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0228*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0195*
Zubehör
k.A.
1900104
ab € 0,075*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,0171*
Zubehör
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2053*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.