Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 45H M10x 25 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 45H M10x 25 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 45H M10x 25 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 45H M10x 25 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M10x 25 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M10x 25 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104428752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24644
EAN/GTIN:
     9002732078105
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M10x 25 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.

Achtung!
Gewindestücke nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
s:
5 mm
d1:
10 mm
L:
25 mm
DIN:
914
ISO:
4027
Festigkeitsklasse:
45H
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M10x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m10x25, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M10x25, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5925*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7225*
€ 0,85978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,61*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 20,60*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.