Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 95 verzinkt Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 95 verzinkt Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 95 verzinkt Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 95 verzinkt Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 95 verzinkt Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104429057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734290574
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976-1 4.6 m8
din 976
din 976 m8
DIN976-1 Form A 4.6 M 8x 95 verzinkt Gewindestück

Gewindestücke nach DIN 976 für eine Vielzahl an Anwendungen.

Hinweis:
Festigkeitsklasse: 4.6 - 5.8. Je nach Hersteller.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
8 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
L:
95 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
4.6
Größe:
M 8x95 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3825*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.