Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 Form A 4.6 M 8x135 verzinkt Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x135 verzinkt Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x135 verzinkt Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x135 verzinkt Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x135 verzinkt Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104429064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3IT08A0135RF3748ZSN
EAN/GTIN:
     9002734290642
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976
DIN976-1 Form A 4.6 M 8x135 verzinkt Gewindestück

Gewindestücke nach DIN 976 für eine Vielzahl an Anwendungen.

Hinweis:
Festigkeitsklasse: 4.6 - 5.8. Je nach Hersteller.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
8 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
L:
135 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
4.6
Größe:
M 8x135 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,575*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.