Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 Form A 4.6 M 8x200 verzinkt Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x200 verzinkt Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x200 verzinkt Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x200 verzinkt Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 Form A 4.6 M 8x200 verzinkt Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104429068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082082001020
EAN/GTIN:
     8712547400084
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 m8x200
din 976
din 976 m8
DIN976-1 Form A 4.6 M 8x200 verzinkt Gewindestück

Gewindestücke nach DIN 976 für eine Vielzahl an Anwendungen.

Weitere Informationen:
Form:
A
Festigkeitsklasse:
4.6
DIN:
976
L:
200 mm
d1:
8 mm
Material:
Stahl
Größe:
M 8x200 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6875*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8775*
€ 1,04423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.