Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 Form A 4.6 M12x160 verzinkt Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x160 verzinkt Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x160 verzinkt Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x160 verzinkt Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 Form A 4.6 M12x160 verzinkt Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104429090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082.12160.1013
EAN/GTIN:
     8712547007658
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 m12x160
din 976
din 976 m12
DIN976-1 Form A 4.6 M12x160 verzinkt Gewindestück

Gewindestücke nach DIN 976 für eine Vielzahl an Anwendungen.

Hinweis:
Festigkeitsklasse: 4.6 - 5.8. Je nach Hersteller.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
A
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
12 mm
L:
160 mm
DIN:
976
Festigkeitsklasse:
4.6
Gewindeform:
M
Größe:
M12x160 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,475*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.