Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M 8x 16 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M 8x 16 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 8x 16 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 8x 16 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104429447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1031D0008016
EAN/GTIN:
     8056689022408
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M 8x 16 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.
ohne Kopfrändelung

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
s:
6 mm
Antrieb:
Innensechskant
DIN:
912
d1:
8 mm
Größe:
M 8x 16 o. Rändel mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Zylinderkopf o. Rändel
k:
8 mm
Gewinde:
metrisch
b:
16 mm
Material:
Stahl
L:
16 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
t mind.:
4 mm
ISO:
4762
d2:
16 mm
Hinweis:
ohne Rändel
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 8x16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2142*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.