Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 8.8 M 8x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 8.8 M 8x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 8x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 8x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104429540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1812
EAN/GTIN:
     9002730685916
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 8.8 M 8x130 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
s:
6 mm
t mind.:
4 mm
d1:
8 mm
k:
8 mm
Oberfläche:
blank
d2:
13 mm
ISO:
4762
b:
28 mm
Material:
Stahl
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
8.8
L:
130 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M 8x130 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m8 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, DIN912, ISK-Schrauben, Imbusschraube, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6725*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8025*
€ 0,95498
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.