Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 10.9 M16x 55 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 10.9 M16x 55 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 10.9 M16x 55 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 10.9 M16x 55 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M16x 55 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M16x 55 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104429613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25774
EAN/GTIN:
     9002730820171
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 10.9 M16x 55 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
16 mm
L:
55 mm
DIN:
933
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4017
s:
24 mm
k:
10 mm
E:
26,75 mm
Größe:
M16x 55 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, Aussensechskantschrauben, M16x55, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,082*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,392*
€ 1,65648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,04*
Zubehör
k.A.
1000579
ab € 0,2648*
Zubehör
k.A.
7089-160-01-300HV
ab € 0,2367*
Zubehör
Nord-Lock
2705
ab € 3,0985*
Zubehör
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.